Beli oven gas modena murah di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Cosmos Oven
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

    Cosmos Oven
    Deskripsi:
    Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
  2. GETRA Oven Gas
    Mulai

    Rp6.199.900

  3. PRIMAX Gas Oven (Oven Gas)
    Mulai

    Rp8.099.900

    PRIMAX Gas Oven (Oven Gas)
    Deskripsi:
    Stainless Steel front with glass observation window. Continuous voltage and self-controlled fire issue to ensure even temperature. Both gas and LPG can be used as fuel. Customized manufacturing is provided.
  4. Kirin Oven Listrik (Pemanggang)
    Mulai

    Rp459.900

    Kirin Oven Listrik (Pemanggang)
    atribut:
    • Maximum Temperature (°C): 250
    • Tegangan: AC-220V 50/60Hz
  5. GETRA Oven Gas Dek untuk Pizza
    Mulai

    Rp12.999.900

    GETRA Oven Gas Dek untuk Pizza
    atribut:
    • Length (mm): 1310
    • Width (mm): 850
    • Temperature (°C): 0-400
    • Power (BTU/Hour) (kW): Gas 2x2.2
  6. MODENA Kompor Gas Tanam 90cm (Kompor)
    Mulai

    Rp3.699.900

  7. MODENA Kompor Gas 70cm
    Mulai

    Rp2.699.900

    MODENA Kompor Gas 70cm
    Deskripsi:
    BH 0725
  8. Electrolux Built-In oven
    Mulai

    Rp8.499.900

    Electrolux Built-In oven
    Deskripsi:
    Oven Tanam Gas - EOG1102COXOven tanam gasManfaat-Safety Flame DeviceMemiliki Thermocouple sebagai sensor pendeteksi panas yang dapat seketika menutup aliran gas secara otomatis jika api padam, sehingga aktivitas memasak-Smooth enamel interiorOven menjadi lebih mudah untuk dibersihkan
    atribut:
    • Size (cm): 60
  9. BOSCH Built-in Oven
    Mulai

    Rp17.999.900

    BOSCH Built-in Oven
    atribut:
    • Type: Built-in
    • Number of Cavities: 1
    • Door Material: Glass
Daftar Harga oven gas modena murah Terbaru February 2026
Cosmos OvenRp359.900
GETRA Oven GasRp6.199.900
PRIMAX Gas Oven (Oven Gas)Rp8.099.900
Kirin Oven Listrik (Pemanggang)Rp459.900
GETRA Oven Gas Dek untuk PizzaRp12.999.900
MODENA Kompor Gas Tanam 90cm (Kompor)Rp3.699.900
Guataka Gas Oven 1 DeckRp9.999.900
MODENA Kompor Gas 70cmRp2.699.900
Electrolux Built-In ovenRp8.499.900
BOSCH Built-in OvenRp17.999.900

Data diperbarui pada 04/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)